付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ブルーホース(3/8)30m、手元ホース(1/4)2m、中間ジョイント1/2×3/8・3/8×1/4、圧送ローラーPR-20Wセット、圧送ローラーPR-20M本体質量(kg)36出力【駆動源】AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.5適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)