曜日別特売
- タイルエース TA-500GX 標 精和産業 12659617

タイルエース TA-500GX 標

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12659617品番-
参考基準価格(税別)¥1,186,000販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

高粘度塗材のベース吹き、玉吹き、圧送ローラー、エアレス吹き
野丁場から戸建のタイル吹き付け決定版!
大容量100Lホッパー
電子圧力センサー
らくらくエンジン一発始動

付属品本機、リターンホース、工具、アースリード、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】45m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、ロータリーチップ3640(TA-900GXは4340)、連結ホース1"1/2、中間ジョイント【1/2】、中間ジョイント【3/8×1/2】、ラバーホース【16】20m、ラバーホース【12】20m、ラバーホース【9】2m、ホッパー(T-100【1"1/2】)質量(kg)60出力【駆動源】OHVガソリンエンジン6.0PSタンク容量(L)100最大吐出量(L/min)6適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、セメントフィーラー:×、樹脂フィーラー(一般):◎、樹脂フィーラー(エアレス用):◎、タールエポキシ(一般):◎、タールエポキシ(エアレス用):◎、一般骨材入り塗料など:×最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする