RF16-28ISSTM RFレンズ RF16-28mm F2.8 IS STM Canon 12659940

RF16-28ISSTM RFレンズ RF16-28mm F2.8 IS STM Canon 12659940
RF16-28ISSTM RFレンズ RF16-28mm F2.8 IS STM Canon 12659940
RF16-28ISSTM RFレンズ RF16-28mm F2.8 IS STM Canon 12659940
RF16-28ISSTM RFレンズ RF16-28mm F2.8 IS STM Canon 12659940
RF16-28ISSTM RFレンズ RF16-28mm F2.8 IS STM Canon 12659940
RF16-28ISSTM RFレンズ RF16-28mm F2.8 IS STM Canon 12659940
RF16-28ISSTM RFレンズ RF16-28mm F2.8 IS STM Canon 12659940

RFレンズ RF16-28mm F2.8 IS STM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12659940品番RF16-28ISSTM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ズーム全域での開放絞り値F2.8と携帯性に優れた小型・軽量設計を実現した超広角ズームレンズ
自然で美しいボケ味とLレンズに迫る高画質を実現
STM(ステッピングモーター)と手ブレ補正機構の搭載による快適な撮影
IS(手ブレ補正機構)ユニットの小型化や沈胴構造の採用、カメラ側の電子歪曲収差補正の活用により、ズーム全域での開放絞り値F2.8を達成しながら、全長約91.0mm(収納時)、質量約445gの小型・軽量設計を実現。
優れた携帯性に加え、焦点距離16mmから28mmの超広角のズーム域により、限られた空間や建物内で周囲を広く画面に写しこんだ撮影、広大な風景などの撮影において、ダイナミックな遠近感を生かした表現が可能。
「RF28-70mm F2.8 IS STM」と併用することにより、超広角16mmから中望遠70mm※1までのさまざまな撮影シーンを2本のレンズでカバーすることが可能。
焦点距離28mm時、最短撮影距離0.2m、最大撮影倍率0.26倍を実現し、被写体に迫ったクローズアップ撮影が可能。
※1 APS-Cサイズカメラ装着時の35mm判換算の焦点距離のイメージは、約26mm-112mm相当。

付属品レンズキャップ E-67II、レンズダストキャップ RF質量(g)(約)445径(Φmm)フィルター:67倍率(倍)最大撮影:0.26倍(28mm時)羽根枚数絞り:9大径×長さL(mm)(最大収納時)約76.5×91レンズ構成13群16枚撮影距離(m)最短:0.2/0.66ft.(28mm時)絞り最小22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする