曜日別特売
CMCRC+4 超硬ミニコーナーRカッター EIKO(栄工舎) 12660158

超硬ミニコーナーRカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)8
全長(mm)70
大径(Φmm)11
内容量1本注文コード12660158品番CMCRC+4
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

超硬ミニコーナーRカッター

用途R加工材質超硬 超微粒子全長(mm)70シャンク径(Φmm)8表面処理ノンコート小径(Φmm)2大径(Φmm)11R公差(mm)±0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする