永田製作所
コルト噴口C-1
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12660287
品番
1123200
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
フード付の為、空気の吸い込みにより噴霧状態が波状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
全長(mm)
100
穴径(Φmm)
墳板:1.8
本体質量(g)
315
機能
ストップ機能、直射/噴霧切り替え
取付ネジ径
G1/4