永田製作所
自在一頭口
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12660323
品番
1223700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。
調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)
55
本体質量(g)
60
機能
直射/噴霧切り替え
最大使用圧力(MPa)
3.0
取付ネジ径
G1/4