曜日別特売
1239700 ニューパール噴口2型首振自在型 永田製作所 12660366

ニューパール噴口2型首振自在型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12660366品番1239700
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。
調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。

全長(mm)55本体質量(g)110機能直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12660366
2018-04-26
用途: 除草剤散布に使用しました
農・林・水産業

思ったとうりでした。首が動くのでとても使いやすく、範囲も調整できるのでたすかりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする