OACR2+P-3 超硬R面取付Oリング用アリ溝カッター EIKO(栄工舎) 12661104

超硬R面取付Oリング用アリ溝カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)5.01注文コード12661104品番OACR2+P-3
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

R面取り付

用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子全長(mm)60刃長(mm)2.8シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)5.01表面処理ノンコート呼び番号P22A~P50適合Oリング加圧用 JIS B2401
注意
寸法詳細は栄工舎ホームページをご覧下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする