EIKO(栄工舎)
超硬R面取付Oリング用アリ溝カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
8.5
注文コード
12661147
品番
OACR2+G-2
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
R面取り付
用途
Oリングアリ溝加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
60
刃長(mm)
4.7
シャンク径(Φmm)
10
外径(Φmm)
8.5
表面処理
ノンコート
呼び番号
G150~G300
適合Oリング
加圧用 JIS B2401
注意
寸法詳細は栄工舎ホームページをご覧下さい。