曜日別特売
CUKC+20K 超硬裏ザグリカッター EIKO(栄工舎) 12661339

超硬裏ザグリカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)172
内容量1本注文コード12661339品番CUKC+20K
参考基準価格(税別)¥75,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

偏芯裏ザグリ加工

用途
裏ザグリ加工 鋳物用
材質超硬 K10全長(mm)172シャンク径(Φmm)25表面処理ノンコート最小径(Φmm)下穴最小径:22首長(mm)65(フトコロ長)偏芯量6座ぐり径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする