八幡ねじ
ステンレスサッシ木ねじ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(55本×5パック)
1セット(16本×5パック)
1セット(12本×5パック)
1セット(90本×5パック)
1セット(50本×5パック)
1セット(55本×5パック)
1セット(70本×5パック)
長さ(mm)
25
20
32
25
16
呼び
3.5
3.5
3.8
3.1
色
ブロンズ
ブロンズ
黒
シルバー
白
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(55本×5パック)
注文コード
12661680
品番
3.5×25
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。
用途
サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。
材質
ステンレス(SUSXM7)
長さ(mm)
25
色
ブロンズ
呼び
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応