八幡ねじ
超低頭 木ねじ ニッケル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(56本×5パック)
1セット(40本×5パック)
1セット(50本×5パック)
1セット(56本×5パック)
1セット(20本×5パック)
1セット(10本×5パック)
1セット(14本×5パック)
1セット(6本×5パック)
1セット(28本×5パック)
1セット(24本×5パック)
1セット(30本×5パック)
1セット(12本×5パック)
1セット(16本×5パック)
長さ(mm)
16
25
20
16
38
32
45
13
呼び
3.8
4.1
3.8
4.5
3.5
5.1
3.1
2.7
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(56本×5パック)
注文コード
12661750
品番
3.8×16
販売価格(税込)
¥1,315
販売価格(税別)
¥
1,195
バスケットに入れる
材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途
主に装飾用として使用。
材質
鉄
長さ(mm)
16
呼び
3.8
表面処理
ニッケルめっき
頭部形状
超低頭
RoHS指令(10物質対応)
対応