4.1×20 超低頭 木ねじ ニッケル 八幡ねじ 12661908

超低頭 木ねじ ニッケル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(14本×5パック)
長さ(mm)20
呼び4.1
内容量1セット(14本×5パック)注文コード12661908品番4.1×20
販売価格(税込)¥935
販売価格(税別)
850

材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。

用途主に装飾用として使用。材質長さ(mm)20呼び4.1表面処理ニッケルめっき頭部形状超低頭RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする