八幡ねじ
超低頭 木ねじ ブロンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(14本×5パック)
1セット(76本×5パック)
1セット(40本×5パック)
1セット(20本×5パック)
1セット(10本×5パック)
1セット(14本×5パック)
1セット(6本×5パック)
1セット(24本×5パック)
1セット(28本×5パック)
1セット(12本×5パック)
1セット(30本×5パック)
1セット(16本×5パック)
長さ(mm)
32
16
25
38
32
20
45
13
呼び
3.8
3.1
3.8
4.5
3.5
5.1
2.7
4.1
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(14本×5パック)
注文コード
12662005
品番
3.8×32
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
バスケットに入れる
材質は鉄で、ブロンズめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途
主に装飾用として使用。
材質
鉄
長さ(mm)
32
呼び
3.8
表面処理
ブロンズめっき
頭部形状
超低頭