八幡ねじ
木用ねじ白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(8本×5パック)
1セット(18本×5パック)
1セット(16本×5パック)
1セット(10本×5パック)
1セット(12本×5パック)
1セット(8本×5パック)
長さ(mm)
51
25
28
41
32
51
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本×5パック)
注文コード
12662215
品番
3.8×51
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
用途
比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。
材質
鉄
長さ(mm)
51
呼び
3.8
表面処理
ユニクロめっき