3.8×32 木用ねじブロンズ 八幡ねじ 12662285

木用ねじブロンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(12本×5パック)
長さ(mm)32
呼び3.8
内容量1セット(12本×5パック)注文コード12662285品番3.8×32
販売価格(税込)¥825
販売価格(税別)
750

材質は鉄で、ブロンズめっき。表面の防錆処理によって耐候性・耐薬品性がある。ドライバー2番。

用途主に外装に使用される。材質長さ(mm)32呼び3.8表面処理ブロンズめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする