八幡ねじ
木用ねじ黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(105本×2パック)
1セット(16本×5パック)
1セット(4本×5パック)
1セット(14本×5パック)
1セット(10本×5パック)
1セット(8本×5パック)
1セット(6本×5パック)
長さ(mm)
57
25
75
28
65
32
41
51
呼び
3.8
3.8
4.2
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(105本×2パック)
注文コード
12662547
品番
3.8×57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質は鉄で、塗装。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途
比較的柔かい木に適している。
材質
鉄
長さ(mm)
57
呼び
3.8
表面処理
塗装