八幡ねじ
木用ねじ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(4本×5パック)
1セット(6本×5パック)
1セット(10本×5パック)
1セット(8本×5パック)
1セット(18本×5パック)
1セット(16本×5パック)
1セット(12本×5パック)
1セット(4本×5パック)
1セット(40本×2パック)
1セット(130本×2パック)
1セット(30本×2パック)
1セット(140本×2パック)
1セット(210本×2パック)
1セット(300本×2パック)
1セット(280本×2パック)
1セット(240本×2パック)
1セット(200本×2パック)
1セット(85本×2パック)
1セット(170本×2パック)
1セット(60本×2パック)
長さ(mm)
120
65
45
57
25
28
38
41
32
51
120
90
75
呼び
5.2
4.2
3.8
5.2
4.8
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本×5パック)
注文コード
12662660
品番
5.2×120
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途
比較的柔かい木に適している。
材質
鉄
長さ(mm)
120
呼び
5.2
表面処理
ユニクロめっき