曜日別特売
3.8×57 木用ねじフレキNP 八幡ねじ 12662924

木用ねじフレキNP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(100本×2パック)
長さ(mm)57
呼び3.8
内容量1セット(100本×2パック)注文コード12662924品番3.8×57
販売価格(税込)¥968
販売価格(税別)
880

材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。

用途比較的柔かい木に適している。材質長さ(mm)57呼び3.8表面処理ユニクロめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする