曜日別特売
2(2.1)×25 ミニビス ブロンズ 八幡ねじ 12663220

ミニビス ブロンズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(14本×5パック)長さ(mm)25注文コード12663220品番2(2.1)×25
販売価格(税込)¥825
販売価格(税別)
750

材質は鉄で焼入れ処理。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。

用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質長さ(mm)25呼び2(2.1)表面処理ブロンズめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22293906
2021-08-11
用途: 木工作業
建設業・工事業

ブロンズで木材にスルスル入り木割れしにくく、仕上がりがオシャレになるネジです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする