HCMPB6 多目的穴埋めキャップ ラクテム 12663230

 

HCMPB6 多目的穴埋めキャップ ラクテム 12663230
HCMPB6 多目的穴埋めキャップ ラクテム 12663230
HCMPB6 多目的穴埋めキャップ ラクテム 12663230
HCMPB6 多目的穴埋めキャップ ラクテム 12663230
HCMPB6 多目的穴埋めキャップ ラクテム 12663230
HCMPB6 多目的穴埋めキャップ ラクテム 12663230
HCMPB6 多目的穴埋めキャップ ラクテム 12663230
HCMPB6 多目的穴埋めキャップ ラクテム 12663230

多目的穴埋めキャップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合穴径(Φmm)5.8 ~ 6.2
5.8 ~ 6.2
4.8 ~ 5.3
19.9 ~ 21.4
11.8 ~ 13
29.6 ~ 32.1
17.9 ~ 19.5
15.9 ~ 17.2
21.8 ~ 24
25.8 ~ 27.4
31.6 ~ 33.4
6.9 ~ 8
7.8 ~ 8.2
8.9 ~ 10.3
12.9 ~ 13.9
13.9 ~ 15
14.8 ~ 16.2
18.8 ~ 19.9
24.8 ~ 26.2
27.9 ~ 29.9
34.6 ~ 36.6
37.8 ~ 39.8
39.6 ~ 41.6
44.5 ~ 45.6
49.3 ~ 50.4
9.8 ~ 10.9
10.9 ~ 11.3
内容量1セット(10個)注文コード12663230品番HCMPB6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥193
販売価格(税別)
175

取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。
ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。
取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。
黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。

用途
様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。
材質PA(ナイロン)寸法D(mm)5.7寸法D1(mm)7.7寸法T(mm)5.7最大適合板厚(mm)1.6適合穴径(Φmm)5.8 ~ 6.2
注意
※ツバで押さえますので適合穴範囲内(目安)でご使用ください。
※薄板等の場合は適合板サイズの範囲内(目安)でご使用ください。
※本品はRoHS非対応となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 機械の塗装後に開いた穴のプラグとして使用
有限会社 クルーズコーポレーション製造業

開いた穴のプラグを探していたところちょうど良いものを見つけました!
キッチリとできているので高級感が有るし、やっつけ細工には見えないところが気に入りました

2025-12-05
用途: 雌ネジキャップ
その他業種

M28雌ネジにシンデレラフィットしました。
ネジ径を図ればどのサイズでも使えると思うので、
これからも活用させて頂きます。

2025-05-30
用途: 自動車雨どい穴埋め

軽自動車の雨どいの補修で格安社外品を購入したものの、
フィットせず固定金具も取り付け出来ず、その穴埋めに使いました。
このような部品も取扱いしているので助かります。

2025-04-24
用途: パイプ穴が危険なのでキャップで保護
その他業種

サイズが記載されていたので、購入時に参考になった。
装着も問題がなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする