曜日別特売
4.5×65 コンパネビス 八幡ねじ 12663728

コンパネビス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(8本×5パック)
長さ(mm)65
呼び4.5
内容量1セット(8本×5パック)注文コード12663728品番4.5×65
販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800

材質は鉄で、クロメートめっき。頭浮きがなく、コンパネ施工が、スムーズに出来ます。ドライバー2番。

用途硬いコンパネ、木材のふし、合板などに使用。材質長さ(mm)65呼び4.5表面処理クロメートめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする