八幡ねじ
コンパネビス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10本×5パック)
1セット(185本×2パック)
1セット(150本×2パック)
1セット(225本×2パック)
1セット(56本×2パック)
1セット(115本×2パック)
1セット(95本×2パック)
1セット(74本×2パック)
1セット(8本×5パック)
1セット(22本×5パック)
1セット(10本×5パック)
1セット(18本×5パック)
1セット(16本×5パック)
1セット(12本×5パック)
長さ(mm)
41
32
38
25
28
75
65
41
45
51
呼び
4
4
4.5
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本×5パック)
注文コード
12663798
品番
4.0×41
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
材質は鉄で、クロメートめっき。頭浮きがなく、コンパネ施工が、スムーズに出来ます。ドライバー2番。
用途
硬いコンパネ、木材のふし、合板などに使用。
材質
鉄
長さ(mm)
41
呼び
4
表面処理
クロメートめっき