曜日別特売
4.2×90 スリムねじ 八幡ねじ 12664114

スリムねじ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(180本×4パック)
1セット(180本×4パック)
1箱(250本)
1セット(70本×2パック)
1セット(30本×4パック)
1箱(1600本)
1箱(1250本)
1箱(700本)
1箱(1800本)
1箱(1100本)
1箱(650本)
1箱(1400本)
1箱(500本)
1箱(900本)
1箱(350本)
1セット(450本×4パック)
1セット(400本×4パック)
1セット(350本×4パック)
1セット(800本×4パック)
1セット(900本×4パック)
1セット(1000本×4パック)
1セット(700本×4パック)
1セット(600本×4パック)
1セット(600本×2パック)
1セット(500本×2パック)
1セット(400本×2パック)
1セット(80本×2パック)
1セット(115本×2パック)
1セット(220本×2パック)
1セット(100本×2パック)
1セット(240本×2パック)
1セット(90本×2パック)
1セット(200本×2パック)
1セット(180本×2パック)
1セット(160本×2パック)
1セット(135本×2パック)
1セット(250本×4パック)
1セット(500本×4パック)
1セット(8本×5パック)
1セット(6本×5パック)
1セット(16本×5パック)
1セット(10本×5パック)
1セット(12本×5パック)
1セット(60本×4パック)
1セット(50本×4パック)
1セット(100本×4パック)
1セット(80本×4パック)
1セット(40本×4パック)
長さ(mm)90
呼び4.2
内容量1セット(180本×4パック)注文コード12664114品番4.2×90
販売価格(税込)¥2,992
販売価格(税別)
2,720

材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。

用途細い木、割れやすい木に最適。材質長さ(mm)90呼び4.2表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-14
用途: 木工製品の組み立て
不動産業

木割れを起こしにくく使いやすい。袋で買うより断然お得。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする