八幡ねじ
マルチカットビス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(40本×3パック)
1セット(30本×3パック)
1セット(40本×3パック)
1セット(100本×3パック)
1セット(70本×3パック)
1セット(80本×3パック)
1セット(60本×3パック)
長さ(mm)
75
120
100
90
75
32
45
38
65
51
41
25
呼び
4.2
5.2
4.5
4.2
3.8
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(40本×3パック)
注文コード
12664769
品番
4.2×75
販売価格(税込)
¥789
販売価格(税別)
¥
717
バスケットに入れる
材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途
硬い木に最適。
材質
鉄
長さ(mm)
75
呼び
4.2
表面処理
ユニクロめっき