曜日別特売
D162R【ワケあり】 ハチマキ DANNO(ダンノ) 12664806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハチマキ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1組(10本)レッド注文コード12664806品番D162R【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)アウトレット
¥3,4982,498

ブロード地ですので、洗濯も可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)レッド特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ポリエステル65%・コットン35%サイズ(cm)巾4×長さ110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする