3.8×25 マルチカットビス 八幡ねじ 12664839

マルチカットビス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(100本×3パック)
長さ(mm)25
呼び3.8
内容量1セット(100本×3パック)注文コード12664839品番3.8×25
販売価格(税込)¥789
販売価格(税別)
717

材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。

用途
硬い木に最適。
材質長さ(mm)25呼び3.8表面処理ユニクロめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする