曜日別特売
3.8×41 マルチカットビス黒 八幡ねじ 12664848

マルチカットビス黒

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(600本)
長さ(mm)41
呼び3.8
内容量1箱(600本)注文コード12664848品番3.8×41
販売価格(税込)¥858
販売価格(税別)
780

材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。

用途硬い木に最適。材質長さ(mm)41呼び3.8表面処理特殊めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12664900
2024-05-23
用途: 日曜大工
サービス業

ビットを使用すると頭がなめるものが多いが、これはsのようなことがなくて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする