曜日別特売
5.5X90 高トルク工具対応ビス 八幡ねじ 12664979

高トルク工具対応ビス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(60本)
長さ(mm)90
呼び5.5
内容量1箱(60本)注文コード12664979品番5.5X90
販売価格(税込)¥1,197
販売価格(税別)
1,088

材質は鉄でユニクロめっき。コーススレッドに比べ1.5倍のねじり強さです。高トルク電動ドライバーでも安心して使用可能です。先端特殊形状により木割れしにくく、堅木でも低トルクで入り込みます。ドライバー3番。

用途
木部の節や堅木に。
材質長さ(mm)90呼び5.5表面処理ユニクロめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする