曜日別特売
4.6X75 高トルク工具対応ビス 八幡ねじ 12665015

高トルク工具対応ビス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(120本)
長さ(mm)75
呼び4.6
内容量1箱(120本)注文コード12665015品番4.6X75
販売価格(税込)¥1,197
販売価格(税別)
1,088

材質は鉄でユニクロめっき。コーススレッドに比べ1.5倍のねじり強さです。高トルク電動ドライバーでも安心して使用可能です。先端特殊形状により木割れしにくく、堅木でも低トルクで入り込みます。ドライバー3番。

用途
木部の節や堅木に。
材質長さ(mm)75呼び4.6表面処理ユニクロめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする