曜日別特売
PA-1200 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 12665330

 

PA-1200 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 12665330
PA-1200 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 12665330
PA-1200 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 12665330
PA-1200 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 12665330
PA-1200 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 12665330

電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台容量範囲(μL)15~1200注文コード12665330品番PA-1200
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

◆電動式で、高い再現性を実現
◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及
◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能
◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる
◆有機溶剤・酸性にも強い設計
◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き
◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要
◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止
◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能

付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー性能100μL時【正確さ±2.5%/再現性(CV)0.6%】 / 600μL時【正確さ±1.0%/再現性(CV)0.3%】 / 1200μL時【正確さ±0.5%/再現性(CV)0.15%】全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)容量範囲(μL)15~1200最小可変容量(μL)1分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能動作回数(回)【最大分注(フル充電にて)】約1800回 ※標準モード、吸引・排出スピード最速設定にて【最大分注(連続分注)】15μL×80回RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(2.74MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする