PA20-00B00(一般校正書類付き 2点*5回) 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 12665357

 

PA20-00B00(一般校正書類付き 2点*5回) 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 12665357
PA20-00B00(一般校正書類付き 2点*5回) 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 12665357
PA20-00B00(一般校正書類付き 2点*5回) 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 12665357
PA20-00B00(一般校正書類付き 2点*5回) 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 12665357
PA20-00B00(一般校正書類付き 2点*5回) 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 12665357
PA20-00B00(一般校正書類付き 2点*5回) 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 12665357
PA20-00B00(一般校正書類付き 2点*5回) 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 12665357
PA20-00B00(一般校正書類付き 2点*5回) 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 12665357

電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台容量範囲(μL)0.3~20.0注文コード12665357品番PA20-00B00(一般校正書類付き 2点*5回)
参考基準価格(税別)¥45,900販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

◆一般校正証明書付き(校正ポイント2点×5回)
◆電動式で、高い再現性を実現
◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及
◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能
◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる
◆有機溶剤・酸性にも強い設計
◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き
◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要
◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止
◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能

付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書性能2.0μL時【正確さ±4.0%/再現性(CV)2.5%】 / 10.0μL時【正確さ±2.0%/再現性(CV)0.8%】 / 20.0μL時【正確さ±1.0%/再現性(CV)0.4%】全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)容量範囲(μL)0.3~20.0最小可変容量(μL)0.1校正5回分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能動作回数(回)【最大分注(フル充電にて)】約1800回 ※標準モード、吸引・排出スピード最速設定にて【最大分注(連続分注)】0.3μL×66回RoHS指令(10物質対応)対応校正ポイント2点(2μL、20μL)
取扱説明書:(2.74MB)
注意
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡下さい。一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする