曜日別特売
- 布傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm モノタロウ 12666564

 

- 布傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm モノタロウ 12666564
- 布傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm モノタロウ 12666564
- 布傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm モノタロウ 12666564
- 布傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm モノタロウ 12666564
- 布傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm モノタロウ 12666564
- 布傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm モノタロウ 12666564
モノタロウ

布傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証特別運賃当日出荷とは
ネイビー
内容量1本注文コード12666564品番-
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨・受け骨・中棒の全てにグラスファイバーを使用
風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り
柔軟性があり折れにくい
オシャレなパイピング仕様

用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に寸法(mm)120×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)ネイビー材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:グラスファイバー、手元:PP、生地:ポリエステル100%質量(g)452最大使用寸法(mm)1200×890×1200
注意
※本来の用途以外のご使用はお避け下さい。
※傘の開閉時には、顔や身体から離して使用してください。
※製品には尖った部分があります、人や物にあたらないよう常に周辺の安全を確認して使用してください。
※ステッキ代わりや、ゴルフ練習などに使用しないでください。
※手元や骨組みの先端が壊れた状態で使用すると危険です、使用しないでください。
※強風時や台風時の使用は破損する恐れがあり危険です、使用しないでください。
※自転車を乗りながら傘の使用は大変危険です、使用しないでください。
※グラスファイバー骨にはガラス繊維が含まれており、破損した際は素手で触れるとケガをする原因となります、必ず触れないようにしてください。
※乳幼児や小さなお子様の手の届かない場所で保管ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)400/税込440
全国数量3以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量3以上のご注文0/税込0
離島数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量3以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12666564
2024-06-18
用途: 雨天時
その他業種

コスパは良い。グラスファイバーのおかげがこのサイズにしては軽いのも良い。
ただし、合計5日位使用した辺りで早くも布地の撥水性が低下してきたので、雨傘としての耐久性は見た目に反してあまりよくなさそう。

対象商品 : 12666555
2024-04-25
用途: 雨天時
その他業種

丈夫との事で購入しましたが風で飛ばされた際、8本ある中棒の内2本の先の部品が欠けて棒が外れてしまった。支柱は丈夫かもしれないがそれを止める部分も頑丈にして欲しいです。

対象商品 : 12666564
2023-08-02
用途: 雨が降っている時
株式会社光森鉄工所

オールグラスファイバー製でシャフトが金属でないのが不安でしたがかなり頑丈です。安心して使えます

対象商品 : 12666555
2023-06-20
用途: 雨の日に、、、、
自動車・二輪車・自転車関連業

一度、モノタロウブランドの傘を試してみたく購入しました。軽くて大きな傘なので使い勝手は良いです。
あとは耐久性はこれから確認します。

対象商品 : 12666564
2023-10-18
用途: 雨天で外出する時

価格に対して造りがしっかりしていて大きさは十分です。

対象商品 : 12666564
2023-10-16
用途: 雨天で外出する時

価格に対して造りがしっかりしていて大きさは十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする