曜日別特売
14044(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定 12668287

14044(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定 12668287
14044(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定 12668287
14044(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定 12668287

直尺ステン 赤数字入 JIS

(64件のレビュー)
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)1000校正証明書付き注文コード12668287品番14044(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。

用途
長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
測定範囲(mm)1000メモリピッチ上段(mm)1メモリピッチ下段(mm)0.5仕様赤数字入り、JIS規格1級品、裏面インチ換算表付き全長×幅W×厚さ(mm)1050×35×1.5材質ステンレス質量(g)425JIS規格取得取得済校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06342262
2026-01-27
用途: ホビーパーツ測定

150mmを購入。パーツ代替品を手作りする際にこれを基準にしています。赤文字も含め刻印が見易いので非常に助かります

対象商品 : 06342287
2024-06-29
用途: 紙カット、図面制作
卸売・小売業

プラスチックの定規を使っていたので、カッターの刃が当たっても定規が擦り減らないものと思って購入しました。問題なく使えます。メモリが両側にあるのは使いやすいです。

対象商品 : 06342271
2024-02-04
用途: 機械加工時
株式会社エステー工業サービス業

この直尺ステンは赤数字が埋め込みされていて読み間違いが無く正確に測れて印が出来る。

対象商品 : 06342262
2023-10-30
用途: 工場内作業
製造業

作業者が紛失してしまったので、急遽手配。
翌日には届いて作業に影響があまり出なかったので助かった。

対象商品 : 06342262
2023-10-22
用途: 製品製造時の簡易測定
エヌテクス製造業

シンワのスケールとミツトヨのノギスは、製造業にとっての三種の神器

対象商品 : 06342262
2023-08-01
用途: ハンドメイド制作時
サービス業

これはかなり使い勝手が良いです。無駄が一切なく、すぐにサイズをはかることができます。

対象商品 : 06342296
2022-11-28
用途: 精密
卸売・小売業

JIS1級だけあり、肉眼では誤差がほとんどみうけられませんでした。
二台めも購入しました。
長いので作業台が必要ですが、安心感かあります。

対象商品 : 06342305
2022-08-25
用途: 寸法確認
卸売・小売業

常時使用はしてませんが、工具BOXに入れておくと便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする