13401 DESCO ESDバッグ DESCO 12671849

13401 DESCO ESDバッグ DESCO 12671849
13401 DESCO ESDバッグ DESCO 12671849
13401 DESCO ESDバッグ DESCO 12671849

DESCO ESDバッグ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード12671849品番13401
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。
40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。
摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。
試験(ANSI/ESD S11.39)の結果、ANSI/ESD S541で定められた5nJ以下の規格をクリアーしています。

用途静電気に敏感な電子部品の包装厚さ(mm)0.076質量(g)81.65縦(mm)76横(mm)51表面抵抗値(Ω)外側:10の4乗~10の8乗/内側:10の4乗~10の11乗
注意
※ジッパーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする