NGAK-A14 構内安全標識 アルミ複合板 NGAK-A14 グリーンクロス 12672025

 

NGAK-A14 構内安全標識 アルミ複合板 NGAK-A14 グリーンクロス 12672025
NGAK-A14 構内安全標識 アルミ複合板 NGAK-A14 グリーンクロス 12672025

構内安全標識 アルミ複合板 NGAK-A14

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード12672025品番NGAK-A14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

構内安全標識アルミ複合板はシンプルでわかりやすい標識です。
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。
和文・英文2ヶ国語の標識です。
目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。
素材違いで、塩ビ板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。

用途
構内作業の注意喚起に。
厚さ(mm)3取付両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容制限速度30
注意
※構内での注意喚起に。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする