XD500GⅡ 延長なし仕様 マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD500GⅡ ダイヘン 12672339

マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD500GⅡ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット付属品溶接電源(リモコン付):CPXDG-500/ワイヤ送給装置:CM-2401/溶接トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器(ヒータ付):FCR-226/パワーケーブル:BKPT-6002注文コード12672339品番XD500GⅡ 延長なし仕様
参考基準価格(税別)¥1,011,300販売価格(税込)¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800

鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。
マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。
溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。
溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)
ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。
溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。
Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。

付属品溶接電源(リモコン付):CPXDG-500/ワイヤ送給装置:CM-2401/溶接トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器(ヒータ付):FCR-226/パワーケーブル:BKPT-6002質量(kg)171、ワイヤ送給装置:10周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~45定格出力電流(A)500入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×701×859(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292定格入力(kVA)31.5(28.0kW)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)45出力電流範囲(A)CO2・手溶接:50~500/ガウジング:100~500最高無負荷電圧(V)66(電撃低減時:25)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※お使いになられる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読みいただいてからご使用ください。
※溶接機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置してください。屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置してください。
※()内のワイヤ径をご使用の場合は別売品が必要です。
※納入時、フォークリフトが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする