6300063772 ハーフ275看板 鉄枠付 右折工事中 プリズム高輝度白 反射 グリーンクロス 12672558

特長

6300063772 ハーフ275看板 鉄枠付 右折工事中 プリズム高輝度白 反射 グリーンクロス 12672558
6300063772 ハーフ275看板 鉄枠付 右折工事中 プリズム高輝度白 反射 グリーンクロス 12672558

ハーフ275看板 鉄枠付 右折工事中 プリズム高輝度白 反射

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード12672558品番6300063772
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

通行時の安全を確保する幅狭タイプです。3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。折りたたみ式の鉄枠付きなので、すぐに設置できます。

用途工事用立看板に。工事現場のイメージアップ、情報の周知に。仕様板面:プリズム高輝度反射寸法(幅W×高さH)(mm)板面:275×1400、看板:280×1610表示内容右折工事中
注意
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。強風時は屋外での使用は控えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする