曜日別特売
1.4X6 CAP 大阪魂 12673669

 

1.4X6 CAP 大阪魂 12673669
1.4X6 CAP 大阪魂 12673669

CAP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(7個)長さ(mm)6注文コード12673669品番1.4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6寸法t(mm)0.6寸法r(mm)0.1寸法e(mm)1.5寸法b(mm)14寸法s(mm)1.3寸法k(mm)1.4寸法da(mm)1.8寸法v(mm)0.14ピッチP(mm)0.3寸法dk(mm)2.6寸法ds(mm)1.4ねじの呼びdM1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする