10X115 CAP 大阪魂 12673836

 

10X115 CAP 大阪魂 12673836
10X115 CAP 大阪魂 12673836

CAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)長さ(mm)115注文コード12673836品番10X115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)115寸法t(mm)5寸法r(mm)0.4寸法e(mm)9.149寸法b(mm)32寸法s(mm)8寸法k(mm)10寸法da(mm)11.2寸法v(mm)1ピッチP(mm)1.5寸法dk(mm)16寸法ds(mm)10ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする