曜日別特売
HS-202-C HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C イマオコーポレーション 12687887

HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード12687887品番HS-202-C
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
用途M 六角穴付きボルト用材質(本体)SKH51、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC62質量(g)23寸法H(mm)12寸法D(mm)20寸法M(mm)M5寸法H1(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする