イマオコーポレーション
HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12687896
品番
HS-250-C
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
M 六角穴付きボルト用
材質(本体)
SKH51、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC62
質量(g)
30
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
25
寸法M(mm)
M6
寸法H1(mm)
2.5