曜日別特売
HD-AF08016-140 アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF イマオコーポレーション 12688194

HD-AF08016-140 アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF イマオコーポレーション 12688194
HD-AF08016-140 アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF イマオコーポレーション 12688194

アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじ径MM16×2
寸法D(mm)80
寸法L1(mm)140
内容量1個注文コード12688194品番HD-AF08016-140
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ハイジェニックデザイン
3-A規格 88-00に準拠しています。
切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。

質量(g)624使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)193寸法L1(mm)140許容荷重(kN)20寸法S(mm)45寸法D(mm)80材質(ねじ部)SUS304寸法D1(mm)24寸法L2(mm)53寸法W(mm)13寸法L3(mm)114寸法L4(mm)60ねじ径MM16×2寸法W1(mm)20材質(パッキン)シリコーン材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB)材質(パッド)SUS304、研磨仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする