HD-FKR8-25 クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-FKR イマオコーポレーション 12689786

クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-FKR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(g)265
内容量1個注文コード12689786品番HD-FKR8-25
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥14,168
販売価格(税別)
12,880

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。

形状L型歯数20材質(本体)SUS316L、研磨仕上質量(g)265種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-40~150ねじ径M8回し半径(mm)70材質(パッキング)エチレンプロピレンジエンゴム取付部オネジ許容荷重(N)195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする