MUFL001 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) NACHI(不二越) 12690215

MUFL001 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) NACHI(不二越) 12690215
MUFL001 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) NACHI(不二越) 12690215

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法A(mm)11.5
寸法H(mm)63
内容量1個注文コード12690215品番MUFL001
参考基準価格(税別)¥5,730販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法L(mm)38寸法H(mm)63呼びMU001+ER寸法A(mm)11.5寸法S(mm)4寸法N(mm)7寸法J(mm)48寸法A1(mm)5.5寸法B1(mm)17.5寸法A2(mm)5.5寸法A0(mm)19基本定格荷重Cr(kN)4300軸径d1(Φmm)12基本定格荷重Cor(N)1900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする