曜日別特売
VD-TRIK40M8-30 トライアングルノブ VD-TRIK イマオコーポレーション 12691825

トライアングルノブ VD-TRIK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじの呼びM8×1.25
取付部おねじ
質量(g)30
内容量1個注文コード12691825品番VD-TRIK40M8-30
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,307
販売価格(税別)
1,188

異物混入対策に適した製品です。
ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。

質量(g)30使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しシグナルブルーねじの呼びM8×1.25材質(取付部)SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする