4200MA-RB75 ハンマーキャスター(ネジ込み)420MA ハンマーキャスター 12692446

ハンマーキャスター(ネジ込み)420MA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12692446品番4200MA-RB75
参考基準価格(税別)¥2,410販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
車輪径(Φmm)75車輪径D(Φmm)75許容荷重(daN)60取付高(mm)106材質(車輪)ゴム(B入)車車輪幅(mm)32材質スチール(三価クロム化成処理)寸法(mm)スパナ:23取付ネジ込みタイプストッパーなしねじ径M12×1.75mm旋回半径(mm)69取付高H(mm)106軸長L(mm)20偏芯E(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする