曜日別特売
900-2-SUS ハンマーロック 900 (フロアロック) ハンマーキャスター 12692577

ハンマーロック 900 (フロアロック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適正取付高(mm)142
内容量1個注文コード12692577品番900-2-SUS
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ハンマーロック 900 は操作性・耐久性に優れ安全なフロアロックです。
操作性・耐久性に優れ安全で一番多く使用されているフロアロックです。
安全保持を必要とする運搬台車や機器等に幅広く使用されています。
オールステンレス製は耐蝕性・耐水性に優れています。

ストローク(mm)25質量(kg)1.6高さ(mm)DOWN:150、UP:125材質(本体)オールステンレス/焼付塗装取付座A×B(mm)120×120最大積載荷重(kg)200呼称100取付ピッチ(mm)85×85/100×100ペダル長さL(mm)138取付座よりのスキマh(mm)5適正取付高(mm)142
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする