FLS12 フィックスドレバー FLS イマオコーポレーション 12692760

FLS12 フィックスドレバー FLS イマオコーポレーション 12692760
FLS12 フィックスドレバー FLS イマオコーポレーション 12692760

フィックスドレバー FLS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード12692760品番FLS12
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

角穴は六角穴付き止めネジにて取付け可能です。

付属品六角穴付き止めネジ形状L型材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、塗装:シルバーグレー質量(g)225種類フィックスドレバー取付部角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする