イマオコーポレーション
プレッシャーキャップ PR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12692979
品番
PR-1.1/4T
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
吸入30hPa、排出350hPaで定圧作動
質量(g)
101
材質(ねじ部)
ポリアミド、つや消しブラック
材質(キャップ)
ポリアミド、つや消しオレンジ
材質(パッキン)
ニトリルゴム、PR-TG (NBR)
材質(スプリング)
SUS302WPA
材質(エアフィルター)
ポリウレタン、ろ過性:40μ